HexArmor Rig Lizard® 7101 60651 6-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6065106
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cikkszám 6065106
EAN / GTIN 812013028496
Gyártó száma 6065106

Leírás

Leírás:

A Rig Lizard® Fluid 7101 by HexArmor® szárazon tartja a kezeit, és folyadékálló, dupla mártással védett bevonattal rendelkezik. Ugyanakkor a kéz hátsó részén található ütésvédelem védi a kezeket az ütések és zúzódás okozta sérülésektől.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz