WE 2400-230 Sarokcsiszoló

Cikkszám: 606484000
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 606484000
    EAN / GTIN 4061792177376
    Gyártó száma 606484000

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus motor
    • Az indítóáram-korlátozó lágyindítással megakadályozza, hogy a biztosíték kirobbanjon indításkor
    • Újraindítás elleni védelem: megakadályozza a véletlen indítást áramszünet után
    • A kiegészítő fogantyú három pozícióban szerelhető
    • A Metabo biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást
    • Szénkefék a motor védelmére

      Szállítási terjedelem
    • Védőfedél, tartóperem, kétlyukú anya, kiegészítő fogantyú, kétlyukú kulcs.

    Jellemző:

    • Teljesítmény: 1540 W
    • Nyomaték: 14 Nm
    • Sebesség névleges terhelésnél: 5000 /min
    • Tömeg hálózati kábel nélkül: 6 kg
    • Fogantyú kerülete: 141 mm
    • Kábelhossz: 4 m
    • Sebesség üresjáratban: 6600 /min
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 2400 W
    • Csiszolási felület: 7 m/s²
    • Hangnyomásszint: 93 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 101 dB(A)
    • Kerék Ø: 230 mm
    • Köszörülés csiszolólemezzel: 3 m/s²
    • Orsó menete: M 14

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz