WE 26-230 MVT MVT sarokcsiszoló

Cikkszám: 606475260
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 606475260
    EAN / GTIN 4007430268341
    Gyártó száma 606475260

    Leírás

    Leírás:

    • Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartam érdekében
    • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: csökkenti a visszarúgást, amikor a tárcsa blokkol - a magas fokú felhasználói védelem érdekében
    • Halálkapcsoló a magas fokú felhasználói védelem érdekében
    • A főfogantyú elforgatható, a kiegészítő fogantyú 3 pozícióban szerelhető az optimális fogantyúálláshoz vágás közben is
    • Metabo Quick a szerszám nélküli tárcsacseréhez a kioldó anyával
    • Szerszám nélkül állítható védőfedél; csavarás nélkül rögzíthető
    • Az indítóáram-korlátozó lágyindítással megakadályozza, hogy a biztosíték indításkor kirobbanjon
    • Elektronikus túlterhelés- és újraindításvédelem
    • Metabo VibraTech (MVT): Beépített csillapító rendszer és kiegészítő fogantyú a rezgések csökkentésére az egészségvédelem érdekében
    • Metabo biztonsági kapcsoló megakadályozza a véletlen bekapcsolást
    • Kapcsoló szénkefék a motor védelmére
    • LED jelzés újraindítás elleni védelem vagy túlmelegedés esetén

      Szállítási terjedelem
    • Védőfedél, tartó karima, kioldó anya, kiegészítő fogantyú Metabo VibraTech (MVT).

    Jellemző:

    • Teljesítmény: 1800 W
    • Nyomaték: 18 Nm
    • Sebesség névleges terhelésnél: 4800 /min
    • Tömeg hálózati kábel nélkül: 6.3 kg
    • Fogantyú kerülete: 144 mm
    • Kábelhossz: 4 m
    • Sebesség üresjáratban: 6600 /min
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Névleges bemeneti teljesítmény: 2600 W
    • Csiszolási felület: 6.4 m/s²
    • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
    • Kerék Ø: 230 mm
    • Köszörülés csiszolólemezzel: 2.5 m/s²
    • Orsó menete: M 14

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz