HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 11-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6064611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cikkszám 6064611
EAN / GTIN 810001791032
Gyártó száma 6064611

Leírás

Leírás:

A Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 by HexArmor® melegen tartja a kezét, és megvédi őket az ütések és zúzódás okozta sérülésektől a polár béléssel, a teljes vágásellenállással (ANSI/ISEA A6. Osztály) és az IR-X® ütésvédelemmel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz