Leírás:
DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
Lapos fejjel
Matt, tükröződésmentes felület
Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
A túlterhelést a deformáció jelzi
Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
31CrV3 króm-vanádiumacél
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 22 mm
- Teljes magasság [mm]: 4 mm
- Teljes hossz [mm]: 140 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 20,0 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 22 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 3,8 mm
- Anyag: 31CrV3
- Szájhelyzet 1: 15°
- Lapok közötti szélesség [mm]: 8x9
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 8
- Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 9
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs