Dupla villáskulcs 6 x 8 mm-es nyitott végű villáskulcs

Cikkszám: 6063910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6063910
EAN / GTIN 4010886606391
Gyártó száma 6063910
L-szám L60160 922

Leírás

Leírás:

DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102 szerinti kialakítás
Lapos fejjel
Matt, tükröződésmentes felület
Száj: pontos névleges méretre csiszolva az optimális érintkezési felület érdekében
Vékony profilú szárnak köszönhetően biztonságos fogás
A túlterhelést a deformáció jelzi
Magas minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
31CrV3 króm-vanádiumacél

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 19 mm
  • Teljes magasság [mm]: 4 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 16,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 20 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 3,5 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Szájhelyzet 1: 15°
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 6x8
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 6
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 8
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz