Dupla csillagkulcs készlet 8 db 6-22 mm

Cikkszám: 6061700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6061700
EAN / GTIN 4010886606179
Gyártó száma 6061700

Leírás

Leírás:

A legnépszerűbb méretek a készletben
Kialakítás a DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 szerint
Lapos kialakítás
Vékonyfalú gyűrűkkel
UD profil
Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

Jellemző:

  • Kialakítás: Lapos kialakítás, vékony falú gyűrűkkel
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz