LD 30 Lézeres távolságmérő készülék

Cikkszám: 606162000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lézeres szintező készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 606162000
EAN / GTIN 4007430284709
Gyártó száma 606162000
L-szám L01750 1145

Leírás

Leírás:

  • Gyors mérések és egyszerű használat
  • Minősítés ISO 16331-1 szerint: garantált mérési minőség a tartomány és a pontosság tekintetében
  • Kézi, robusztus készülék ütésálló házzal és puha markolatú köpennyel
  • Energiatakarékos az automatikus kikapcsolásnak köszönhetően
  • LC kijelző nagy számjegyekkel a jó olvashatóság érdekében

    Kiszereléshez
  • Övtáska, 2 db AAA 1,5 V (LR03) elem.

Jellemző:

  • Bruttó tömeg: 0.223 kg
  • Lézerosztály: 2
  • Hullámhossz: 635 nm
  • Mérések száma akkumulátortöltésenként: 5000
  • Fénykibocsátás: < 1 mV
  • Mérési pontosság: ± 3 mm
  • Mérési tartomány: 0.2 - 30 m
  • Védelmi osztály IP: IP 54
  • Lézerfunkciók: Hossz / terület / térfogat / folyamatos mérés (követés)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz