HexArmor Helix® 2082 60614 9-es biztonsági kesztyű

Cikkszám: 6061409
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Cikkszám 6061409
    EAN / GTIN 815733013988
    Gyártó száma 6061409
    L-szám L01690 357

    Leírás

    Leírás:

    A HexArmor® Helix® 2082 kesztyűk sorozat 13 gauge égésgátló aramid és gyapjú keverék külső réteggel rendelkezik, amely 2. Szintű vágást és ívvédelmet biztosít. A rugalmas, FR-kompatibilis bevonat a tenyéren neoprén-nitril keverékéből készült, amely kiváló tapadást és kopásállóság-t.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz