Kivitel:
Főanyag
85% pamut, 14% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²
Zsebek
Háti zsebek fújtatóval és patenttal
Húzóvonalas zseb extra zsebbel
Lábzseb patenttal és extra szerszámzseb
Belső térdvédő zsebek
Mellzseb patenttal, Mellzsebek cipzárral
Belső zseb patenttal
Details
Háton bordázat
Rendezhető gumiszalag a derékban
Külső tanúsító címkék
Kivitel
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Reflex
Reflektív részletek
Első zárás
Robusztus rejtett két-... irányú fém cipzár
Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797
Funkcióképesség
Olaj, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- Tartós, lángálló overall praktikus zsebekkel és robusztus, rejtett, egyirányú fém cipzárral
- Bordázott hátrész és előrehajlított könyök a nagyobb kényelem érdekében
- A fokozott láthatóságot biztosító fényvisszaverő részletek
- Műszakilag mosható
- A szövet IEC/EN 61482-1-1 ATPV ívvédelmi besorolással rendelkezik: 16,0 cal/cm²
- Tanúsítvány az EN 1149-5 szerint
- EN 13034 6. típus
- EN ISO 11611, 1. A1 osztály
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, 1. osztály
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 type 6
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%