racsnis kombinált csavarkulcs

Cikkszám: 606-12
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 606-12
EAN / GTIN 4000896100989
Gyártó száma 606-12
L-szám L60140 2052

Leírás

Leírás:

  • Nehezen hozzáférhető csavarkötések működtetése szűk helyeken, a kulcs racsnis funkcióval történő mozgatása nélkül
  • Hosszú, vékony kialakítás
  • Szár extra stabil HAZET dupla T-profillal
  • Csillagkulcs reverzibilis racsnis funkcióval
  • Finoman fogazott, 72 fog ∙ működési szög 5°
    csavarkulcs szélesség 8 és 9 mm: 60 fog ∙ működési szög 6°
  • Gyűrű felőli oldal 13°-os szögben
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 12 mm
  • Méretek / hosszúság: 180,3 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz