Racsnis villáskulcs-készlet

Cikkszám: 606/5
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 606/5
EAN / GTIN 4000896177998
Gyártó száma 606/5
L-szám L60140 3569

Leírás

Leírás:

  • Racsnis funkció egykezes kapcsolással
  • Finoman fogazott, 72 fog ∙ működési szög 5°
  • 13°-ban hajlított
  • Felület: Krómozott
  • Kimenet: Külső dupla hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 8 – 19
  • Nettó tömeg (kg): 0,71 kg.
  • Eszközök száma: 5

Tartalom:

  • 606-8
  • 606-10
  • 606-13
  • 606-17
  • 606-19

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz