Védőkesztyű uvex unigrip PL6628 10-es méret

Cikkszám: 6059910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Kesztyűméret 10
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6059910
EAN / GTIN 4048612039830
Gyártó száma 6059910
L-szám L01690 270

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőkesztyű
  • Termék neve: uvex unigrip PL6628
  • Terméktípus: szerelőkesztyű
  • Szín (szűrő): piros/fekete
  • Felület: kötött mandzsettával
  • Bevonat: természetes latex
  • Méret: 10
  • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)
  • Külső anyag: poliészter (PES)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban