Védőkesztyű, uvex Unilite Thermo méret 9

Cikkszám: 6059309
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Kesztyűméret 9
    Termék fajtája Hideg elleni védőkesztyű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6059309
    EAN / GTIN 4048612032916
    Gyártó száma 6059309
    L-szám L01690 261

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Védőkesztyű
    • Termék neve: uvex unilite thermo
    • Terméktípus: Hidegvédő kesztyű
    • Szín (szűrő): Fekete/Fekete
    • Felület: kötött mandzsettával
    • Bevonat: Polimer
    • Méret: 9
    • Újrafelhasználható: Újrafelhasználható (R)
    • Külső anyag: akril/újgyapjú/poliamid (PA)/elasztán

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz