Védőkesztyű, uvex unipur Carbon FT, 7-es méret

Cikkszám: 6058787
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyűméret 7
Védelmi kategória I. kategória
Kesztyű típus Többcélú kesztyű
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6058787
EAN / GTIN 4048612054857
Gyártó száma 6058787
L-szám L01690 56

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőkesztyű
  • Termék neve: uvex unipur carbon FT
  • Terméktípus: szerelőkesztyű
  • Szín (szűrő): szürke
  • Felület: kötött mandzsettával
  • Bevonat: poliuretán (PU)
  • Méret: 7
  • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)
  • Felső anyag: Poliamid (PA)/Carbon

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz