Dupla csillagkulcs nyitott UD profil 19 x 22 mm

Cikkszám: 6058670
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6058670
    EAN / GTIN 4010886605868
    Gyártó száma 6058670
    L-szám L60160 167

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3118 szerinti kialakítás
    Méretek 8x10-12x14 mm hatszögletű gyűrűvel
    Vanádium acél 31CrV3, krómozott
    Hidraulikus/fékvezetékeken való alkalmazás
    Alkalmazás:
    15°-os szögben álló fejek
    Szögben 15°-os nyílás
    Szögben 30°-os eltolás, UD profilú nyílás 15°-os eltolással

    Jellemző:

    • Kialakítás: Fejek 15°-os szögű hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD profilú nyílás 15°-os eltolással
    • Teljes szélesség [mm]: 40 mm
    • Teljes magasság [mm]: 21 mm
    • Teljes hossz [mm]: 232 mm
    • Súly [font]: 0,540 font
    • Fej szélessége 1 [mm]: 35,0 mm
    • Fej szélessége 2 [mm]: 41 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 13,2 mm
    • Fej magassága 2 [mm]: 15,2 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • Nyílásszélesség 1 (min.) [mm]: 15,0 mm
    • Nyílásszélesség 2 (max.) [mm]: 17,0 mm
    • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
    • Gyűrű szöge: 15°
    • Lapok közötti szélesség [mm]: 19x22
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 19
    • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 22
    • Használat/alkalmazás: Alkalmazás hidraulikus/fékvezetékeken
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz