Dupla csillagkulcs nyitott UD profil 13 x 15 mm

Cikkszám: 6057000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6057000
EAN / GTIN 4010886605707
Gyártó száma 6057000
L-szám L60160 152

Leírás

Leírás:

DIN 3118 szerinti kialakítás
Méretek 8x10-12x14 mm hatszögletű gyűrűvel
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Hidraulikus/fékvezetékeken való alkalmazás
Alkalmazás:
15°-os szögben álló fejek
Szögben 15°-os nyílás
Szögben 30°-os eltolás, UD profilú nyílás 15°-os eltolással

Jellemző:

  • Kialakítás: Fejek 15°-os szögű hatszögletű nyílás 30°-os eltolással, UD profilú nyílás 15°-os eltolással
  • Teljes szélesség [mm]: 30 mm
  • Teljes magasság [mm]: 17 mm
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Súly [font]: 0,260 font
  • Fej szélessége 1 [mm]: 26,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 29 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 10,5 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 11,8 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Nyílásszélesség 1 (min.) [mm]: 10,0 mm
  • Nyílásszélesség 2 (max.) [mm]: 12,0 mm
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Gyűrű szöge: 15°
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 13x15
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 13
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 15
  • Használat/alkalmazás: Alkalmazás hidraulikus/fékvezetékeken
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz