Dupla csillagkulcs egyenes UD profil 24 x 26 mm

Cikkszám: 6055490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6055490
EAN / GTIN 4010886605547
Gyártó száma 6055490
L-szám L60160 4269

Leírás

Leírás:

DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 szerinti kivitel
Sík kivitel
Vékonyfalú gyűrűkkel
UD profil
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
*Nem szabványosított
*Nem szabványosított

Jellemző:

  • Kialakítás: egyenes alakú, lapos forgácsolt, vékonyfalú gyűrűkkel
  • Teljes szélesség [mm]: 38 mm
  • Teljes magasság [mm]: 11 mm
  • Teljes hossz [mm]: 260 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 35,5 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 38 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 10,8 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 24x26
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 24
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 26
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz