Védőkesztyű, uvex C300, száraz, 7-es méret

Cikkszám: 6054907
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Kesztyűméret 7
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6054907
EAN / GTIN 4048612021873
Gyártó száma 6054907
L-szám ZP5601 60549-7

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex C300 dry
  • Terméktípus: Vágásálló kesztyű
  • Szín (szűrő): szürke/fekete
  • Felület: kötött mandzsettával
  • Bevonat: Nagy teljesítményű vinil (HPV) nüvek
  • Méret: 7
  • Újrafelhasználható: Újrafelhasználható (R)
  • Felső: bambusz viszkóz/üvegszál/nagy teljesítményű polietilén (HPPE)/poliamid (PA).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz