Dupla csillagkulcs egyenes UD profil 18 x 19 mm

Cikkszám: 6054840
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6054840
EAN / GTIN 4010886605486
Gyártó száma 6054840
L-szám L60160 925

Leírás

Leírás:

DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085 szerinti kivitel
Sík kivitel
Vékonyfalú gyűrűkkel
UD profil
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
*Nem szabványosított
*Nem szabványosított

Jellemző:

  • Kialakítás: egyenes alakú, lapos forgácsolt, vékonyfalú gyűrűkkel
  • Teljes szélesség [mm]: 27 mm
  • Teljes magasság [mm]: 9 mm
  • Teljes hossz [mm]: 185 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 27,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 28 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 8,5 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 18x19
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 18
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 19
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz