Védőkesztyű, uvex C300 Wet Plus, 8-es méret

Cikkszám: 6054608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
    Kesztyűméret 8
    Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6054608
    EAN / GTIN 4048612022078
    Gyártó száma 6054608

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Védőkesztyű
    • Termék neve: uvex C300 wet plus
    • Terméktípus: Vágásálló kesztyű
    • Szín (szűrő): szürke/fekete
    • Felület: kötött mandzsettával
    • Bevonat: Nagy teljesítményű elasztomer (HPE)
    • Méret: 8
    • Újrafelhasználható: Újrafelhasználható (R)
    • Felső: bambusz viszkóz/üvegszál/magas teljesítményű polietilén (HPPE)/poliamid (PA).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz