Védőkesztyű, uvex C500 Wet Plus, 8-es méret

Cikkszám: 6049608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Kesztyűméret 8
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6049608
EAN / GTIN 4048612018217
Gyártó száma 6049608
L-szám L01690 117

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Védőkesztyű
  • Termék neve: uvex C500 wet plus
  • Terméktípus: Vágásálló kesztyű
  • Szín (szűrő): zöld/szürke
  • Felület: kötött mandzsettával
  • Bevonat: Nagy teljesítményű elasztomer (HPE)
  • Méret: 8
  • Újrafelhasználható: Újrafelhasználható (R)
  • Felső: bambusz viszkóz/üvegszál/magas teljesítményű polietilén (HPPE)/poliamid (PA).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban