Rögzítő cső 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm, 760 mm, d 25 mm

Cikkszám: 6048870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hosszabbító szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6048870
EAN / GTIN 4010886604885
Gyártó száma 6048870
L-szám L60160 199

Leírás

Leírás:

A 2. számú A húzócsillag kulcshoz
Ideális a kar meghosszabbításához és nagyobb erők kifejtéséhez
Acélcső, krómozva

Jellemző:

  • a lapok közötti szélességhez [mm]: 46-55
  • Teljes hossz [mm]: 760 mm
  • Belső Ø: 25 mm
  • Anyag: Acél
  • Felület: krómozott
  • Használat/alkalmazás: Kar meghosszabbítás
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz