DS 14 Pneumatikus csavarhúzó

Cikkszám: 604117000
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
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 604117000
EAN / GTIN 4007430229854
Gyártó száma 604117000
L-szám L01750 101

Leírás

Leírás:

  • Praktikus csavarhúzó szerelési munkákhoz
  • Ergonómikusan kialakított, gumírozott markolat a kényelmes és fáradságmentes munkavégzéshez
  • ergonómikus jobbra/balra váltás
  • Pisztoly alakú
  • Rendezhető nyomaték 5 és 14 Nm között
  • Bit-tartó a kényelmes egykezes szerszámcseréhez
  • Kifúvólevegő áramlás a markolaton keresztül

    Szállítási terjedelem
  • EURO tüskés csőcsonk 1/4″, ARO/Orion bimbó 1/4″, ISO bimbó 1/4″, olajos flakon

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6.2 bar
  • Fordulatszám: 1800 /min
  • Tömeg: 1.2 kg
  • Levegőszükséglet: 340 l/min
  • Max. Lazító nyomaték: 5 - 14 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 94 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 105 dB(A)
  • Csavarozás ütés nélkül: 3.6 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz