Feltűzhető csillagkulcs eltolt 12 mm, 50 mm

Cikkszám: 6034570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6034570
    EAN / GTIN 4010886603451
    Gyártó száma 6034570
    L-szám L60160 1573

    Leírás

    Leírás:

    Nagy teherbírású kivitel a legnagyobb nyomatékokhoz
    31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
    Speciális méretek kérésre
    Optionális tartozékok: 2. számú AR cső a kar meghosszabbításához
    UD profil a kíméletes erőátvitelhez, SW 65-től 12 oldalasan

    Jellemző:

    • 2 AR: 2
    • Kialakítás: Nagy teherbírású változat a legnagyobb nyomatékokhoz
    • átmérő 1 [mm]: 24,1
    • Teljes hossz [mm]: 290 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 75,0 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 25,5 mm
    • Eltolt magasság 1: 42 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 50
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz