Feltűzhető csillagkulcs 12 mm-es, 27 mm-es eltolással

Cikkszám: 6033920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6033920
EAN / GTIN 4010886603390
Gyártó száma 6033920
L-szám L60160 1446

Leírás

Leírás:

Nagy teherbírású kivitel a legnagyobb nyomatékokhoz
31CrV3 króm-vanádium acél, krómozott
Speciális méretek kérésre
Optionális tartozékok: 2. számú AR cső a kar meghosszabbításához
UD profil a kíméletes erőátvitelhez, SW 65-től 12 oldalasan

Jellemző:

  • Kialakítás: Nagy teherbírású változat a legnagyobb nyomatékokhoz
  • átmérő 1 [mm]: 18,3
  • Teljes hossz [mm]: 190 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 41,5 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 17,4 mm
  • Eltolt magasság 1: 31,5 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 27
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 2 AR: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz