Védőkesztyű uvex unipur 6634 60321 méret 9

Cikkszám: 6032189
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cikkszám 6032189
EAN / GTIN 4048612104255
Gyártó száma 6032189

Leírás

Leírás:

A uvex unipur 6634 nedves munkakörnyezetben is alkalmas precíziós mechanikai munkákhoz – különösen kültéri használatra. Robusztus NBR bevonata nagyon kopásálló, de mégis jó tapintási és ujjhegy érzetet biztosít.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz