SB 18 LTX-3 BL Q I*akkus ütvefúrógép.

Cikkszám: 603185840
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 603185840
EAN / GTIN 4061792225251
Gyártó száma 603185840

Leírás

Leírás:

  • Kefe nélküli, 3 sebességes ütvefúrógép maximális teljesítménnyel, ideális a legnehezebb fémipari alkalmazásokhoz
  • 3. sebességfokozat nagy fordulatszámmal (max. 4. 000 /perc) a kibővített alkalmazási területhez és a még abb fúrási előrehaladáshoz, különösen fémben
  • Kalapácsfúró funkció a falazat fúrásához
  • Metabo QuickPlus rendszer: an cserélhető szerszámtartó és betétes szerszám a rugalmas munkavégzéshez maximális igénybevétel mellett
  • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő pontfúráshoz
  • Precision Stop: elektronikus nyomatékkapcsoló fokozott pontossággal a pontos, érzékeny munkavégzéshez
  • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
  • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: nincs visszarúgás, ha a fúrógép blokkol - a magas szintű felhasználói védelem érdekében
  • Praktikus szíjhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra rögzíthető
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
  • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • fúrószerszám Futuro Plus ″QuickPlus″, kiegészítő fogantyú, metaBOX 145 L, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Fúrófém: 3 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúrás Ø falazat: 16 mm
  • Fúró-Ø acél: 16 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 68 mm
  • Állítható nyomaték: 1 - 18 Nm
  • Súly akkumulátorral: 3 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 2 kg
  • Sebesség üresjáratban: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 130 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 65 Nm
  • Max. ütések száma: 38000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 98 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 109 dB(A)
  • Ütvefúró beton: 25 m/s²

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz