Dupla csillagkulcs-készlet 12 db 6-34 mm

Cikkszám: 6031390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6031390
EAN / GTIN 4010886603130
Gyártó száma 6031390
L-szám L60160 600

Leírás

Leírás:

A legnépszerűbb méretek egy készletben
Kialakítás DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Matt, tükröződésmentes felület
Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
Gyűrű: Vékonyfalú, mélyen kurblis és 5°-os szögben döntött, UD-profil - a kíméletes erőátvitelért
Nagy hajlítómerevség - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt
A túlterhelést deformáció jelzi
Extrémen alacsonyan fekvő vagy. Kiváló minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
A leggyakoribb méretek egy készletben
.

Jellemző:

  • Kialakítás: Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz