Dupla csillagkulcs kulcskészlet 10 db 6-32 mm

Cikkszám: 6031120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6031120
    EAN / GTIN 4010886603116
    Gyártó száma 6031120
    L-szám L60160 3287

    Leírás

    Leírás:

    A legnépszerűbb méretek egy készletben
    Kialakítás DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
    Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
    Vanádium acél 31CrV3, krómozott
    Matt, tükröződésmentes felület
    Gondosan kovácsolt és szakszerűen megmunkált:
    Gyűrű: Vékonyfalú, mélyen kurblis és 5°-os szögben döntött, UD-profil - a kíméletes erőátvitelért
    Nagy hajlítómerevség - nem törik vagy szilánkosodik túlterheléskor, így minimálisra csökkenti a sérülésveszélyt
    A túlterhelést deformáció jelzi
    Extrémen alacsonyan fekvő vagy. Kiváló minőségű ipari minőségű, strapabíró, folyamatos használatra
    A leggyakoribb méretek egy készletben
    .

    Jellemző:

    • Kialakítás: Mélyen kurblis, vékonyfalú gyűrűkkel
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz