Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 603-7
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 603-7
EAN / GTIN 4000896023981
Gyártó száma 603-7
L-szám L60140 598

Leírás

Leírás:

  • Gyűrűs csavarkulcs fej 10°-os eltolással
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3113 B forma, ISO 3318, ISO 7738, a DIN EN 3709 alapján
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 7 mm
  • Méretek / hosszúság: 110 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
Hatlapfejű csillagkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz