Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 603-30
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 603-30
EAN / GTIN 4000896050260
Gyártó száma 603-30
L-szám L60140 611

Leírás

Leírás:

  • Gyűrűs csavarkulcs fej 10°-os eltolással
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3113 B forma, ISO 3318, ISO 7738, a DIN EN 3709 alapján
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 30 mm
  • Méretek / hosszúság: 340 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,57 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz