Csillag-villáskulcs

Cikkszám: 603-18
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 603-18
    EAN / GTIN 4000896023790
    Gyártó száma 603-18
    L-szám L60140 606

    Leírás

    Leírás:

    • Gyűrűs csavarkulcs fej 10°-os eltolással
    • Száj helyzete: 15°
    • Felület: Krómozott
    • DIN 3113 B forma, ISO 3318, ISO 7738, a DIN EN 3709 alapján
    • Németországban készült
    • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
    • Csavarkulcs mérete: 18 mm
    • Méretek / hosszúság: 210 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz