Védőkesztyű, uvex, 7-es fokozat, 10-es méret

Cikkszám: 6029710
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
Szállítás 1-2 héten belül
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
Sorozat uvex top 7100. évfolyam
Bőrtípus Hasított marhabőr
Kesztyűméret 10
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Hegesztő kesztyű
Termék fajtája Hegesztő kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6029710
Másolás
EAN / GTIN 4048612010372
Másolás
Gyártó száma 6029710
Másolás
L-szám L01690 85
Másolás
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőkesztyű
  • Termék neve: uvex top grade 7200
  • Termék típusa: hegesztőkesztyű
  • Szín (szűrő): fekete
  • Felület: mandzsettával
  • Bevonat: bevonat nélkül
  • Méret: 10
  • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)
  • Felső anyag: Tehén hasított bőr

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz