Védőkesztyű, uvex, felső fokozatú, 10-es méret

Cikkszám: 6029410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyűméret 10
Termék fajtája Szín marhabőr kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6029410
EAN / GTIN 4048612010327
Gyártó száma 6029410
L-szám L01690 153

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőkesztyű
  • Termék neve: uvex top grade 8100
  • Terméktípus: bőrkesztyű
  • Szín (szűrő): szürke/kék
  • Felület: gumírozott mandzsettával
  • Bevonat: bevonat nélkül
  • Méret: 10
  • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)
  • Felső anyag: marhabőr teljes bőrből

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226