Védőkesztyű, uvex Unilite 7710F, 11-es méret

Cikkszám: 6027811
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
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
Kesztyűméret 11
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6027811
EAN / GTIN 4048612084403
Gyártó száma 6027811
L-szám L01690 11

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőkesztyű
  • Termék neve: uvex unilite 7710F
  • Terméktípus: szerelőkesztyű
  • Szín (szűrő): kék/fekete
  • Felület: kötött mandzsettával
  • Bevonat: nitril gumi (NBR)/grip kivitel
  • Méret: 11
  • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)
  • Külső anyag: poliészter (PES)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz