HO 26-82 gyalu

Cikkszám: 602682700
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602682700
EAN / GTIN 4007430325099
Gyártó száma 602682700
L-szám L01750 886
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Könnyű, praktikus univerzális gyalugép gyaluláshoz, Könnyű, kézreálló univerzális gyalu gyaluláshoz, fugázáshoz és ferdítéshez
  • Lépcsőzetesen állítható gyalulási mélység és fugázási mélység
  • Mélyre maratott gyalult talp öntött alumíniumból, V-hornyokkal a könnyű fugázáshoz
  • Párhuzamos kerítés a gyalu pontos vezetéséhez
  • Kézelőfelület csúszásmentes softgrip felülettel
  • Szívó csatlakozódarab porelszívó adapterrel. Könnyen üríthető textil porzsák a porszívó nélküli munkavégzéshez
  • Tartó a gyalupadon a gép parkolásához és a munkadarab védelméhez
  • Egyszerű késcsere a robusztus keményfém fordítható gyalupengékkel
  • MetaBOX-szal, az intelligens megoldás a szállításhoz és tároláshoz

    Szállítási terjedelem
  • 1 készlet fordítható gyalupengék, hasítókorlát, beállítási mérőműszer, szívócsatlakozó darab, forgácskidobó adapter, textilporzsák, hatszögletű kulcs, metaBOX 215.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 360 W
  • Sebesség névleges terhelésnél: 11200 /min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 2.7 kg
  • Maximális fűrészelési mélység: 9 mm
  • Gyalulási szélesség: 82 mm
  • Puhafa gyalulása: 1.7 m/s²
  • Gyalulási mélység állítható: 0 - 2.6 mm
  • Kábelhossz: 4 m
  • A gyalult talp hossza: 295 mm
  • Sebesség üresjáratban: 17000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 620 W
  • Hangnyomásszint: 86 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 97 dB(A)