GB 18 LTX BL Q I akkus menetfúrógép

Cikkszám: 602362840
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
    Termék fajtája Menetvágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 602362840
    EAN / GTIN 4061792188204
    Gyártó száma 602362840
    L-szám L01750 263

    Leírás

    Leírás:

    • Teljes értékű akkus fúró/csavarozógép egyedülálló, szabadalmaztatott menetfúró funkcióval
    • és megszakítás nélküli menetfúrás és menet tisztítás a forgásirány automatikus váltásának köszönhetően
    • Szélső csavarozó tokmány a négyszögletes és hengeres csapok befogásához
    • Hosszú élettartam és hosszú menetfúró élettartam az intelligens nyomatékfelügyeletnek köszönhetően
    • Metabo Quick-System: A szerszámtartó és a betétes szerszám cseréje a rugalmas munkavégzéshez
    • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz fúrás és csavarozás közben
    • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő pontfúráshoz
    • Precíziós megállás: Elektronikus nyomatékkapcsoló fokozott pontossággal a pontos és érzékeny munkavégzéshez
    • Túlterhelés elleni védelem: megvédi a motort a túlmelegedéstől
    • Elektronikus biztonsági kikapcsolás: nincs visszarúgás, ha a fúrófej elakad - a magas szintű felhasználói védelem érdekében
    • Praktikus övhoroggal és bit tartóval, jobbra vagy balra rögzíthető
    • Néhány márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • csapszeges csapszeges tokmány M4-M6, csapszeges csapszeges tokmány M8-M12, kiegészítő fogantyú, övhorog és bitdepó, metaBOX 145 L.

    Jellemző:

    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Fúrófém: 2.2 m/s²
    • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
    • Fúró-Ø acél: 13 mm
    • Fúrás-Ø puha fa: 68 mm
    • Állítható nyomaték: 1 - 20 Nm
    • Súly akkumulátorral: 2.2 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 1.8 kg
    • Impulzusnyomaték: 65 Nm
    • Üresjárati fordulatszám: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
    • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 130 Nm
    • Max. Nyomaték lágy: 65 Nm
    • Max. Menetátmérő: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Hangnyomásszint: 76 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 87 dB(A)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz