SSEP 18 LTX BL MVT akkumulátoros dugattyúfűrész

Cikkszám: 602258810
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602258810
EAN / GTIN 4061792220881
Gyártó száma 602258810

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül nagy teljesítményű akkus dugófűrész a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • Egyedi Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásnál
  • Vario (V)-. elektronika az anyagspecifikus löketszámokkal való munkavégzéshez
  • Kapcsolható lengő löket az optimális fűrészelési teljesítményhez
  • A fűrészlap 180°-kal elforgatható a kényelmes, fej feletti munkavégzéshez
  • Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
  • Metabo VibraTech (MVT): Integrált tömegkiegyenlítés a rezgések csökkentésére
  • Szerszám nélkül állítható mélységmegállító a fűrészlap optimális kihasználásához és sokoldalú alkalmazásokhoz, például merülő vágásokhoz
  • . pl. merülő vágások
  • Integrált LED-es munkalámpa a kezelőfelület optimális megvilágításához
  • A praktikus kerethorognak köszönhetően (levehető)
  • Sok márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18 V-os akkumulátorával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Sabre fűrészlap fához és fémhez, 2 LiHD akkumulátorcsomag (18 V/8,0 Ah), töltő ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L.

Jellemző:

  • Akkumulátor kapacitás: 2 x 8 Ah
  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Az akkumulátor típusa: LiHD
  • Súly akkumulátorral: 4.6 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 3.9 kg
  • Löketszám üresjáratban: 0 - 3000 /min
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 5 dB(A)
  • Fűrészlap löket: 32 mm
  • Fagerendák fűrészelése: 15 m/s²
  • forgácslap fűrészelése: 14.6 m/s²
  • Hangnyomásszint: 87 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 98 dB(A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz