RF 60 G Pneumatikus gumiméter

Cikkszám: 602234000
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
Termék fajtája Kompresszor

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602234000
EAN / GTIN 4007430241016
Gyártó száma 602234000
L-szám L01750 620

Leírás

Leírás:

  • Gumiabroncsok vizsgálatához és felfújásához
  • Hivatalosan kalibrált (kalibrálási díjjal együtt) kereskedelmi forgalomban való használatra
  • Meghúzódugóval
  • Manométer gumiborítással a mechanikai hatások elleni védelem érdekében

    Szállítási terjedelem
  • EURO dugós bimbó 1/4″, ARO/Orion dugós bimbó 1/4″, ISO dugós bimbó 1/4″.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 0.5 - 10 bar
  • Tömeg: 0.45 kg
  • Cső hossza: 35 cm