RF 60 Pneumatikus gumiabroncs nyomásmérő mérőműszer

Cikkszám: 602233000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompresszor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 602233000
Másolás
EAN / GTIN 4007430241009
Másolás
Gyártó száma 602233000
Másolás
L-szám L01750 28
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Gumiabroncsok teszteléséhez és felfújásához
  • Momentumos dugóval
  • Manométer gumiköpennyel a mechanikai hatások elleni védelem érdekében

    Szállítási terjedelem
  • EURO dugócsonk 1/4″, ARO/Orion dugócsonk 1/4″, ISO dugócsonk 1/4″, gumiabroncs felfújócsonk és üreges golyós tű.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 0.5 - 12 bar
  • Tömeg: 0.45 kg
  • Cső hossza: 35 cm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz