SSW 18 LTX 400 BL akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 602205890
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
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602205890
EAN / GTIN 4007430244284
Gyártó száma 602205890
L-szám L01750 148

Leírás

Leírás:

  • Egyedülálló Metabo kefe nélküli motor a munkavégzéshez és a maximális hatékonysághoz minden alkalmazásban
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Nagy nyomaték különösen praktikus kialakítással kombinálva
  • Kis fordulatszámú munka nagyon nagy nyomatékkal
  • Tizenkét sebesség/nyomaték beállítás az alkalmazások széles köréhez
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Robusztus, öntött alumínium hajtóműház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Praktikus övhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
  • Nagy márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Övhorog, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Sebesség/nyomatékfokozatok: 12
  • Súly akkumulátorral: 1.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.3 kg
  • Max. Nyomaték: 400 Nm
  • Max. Terheletlen fordulatszám: 0 - 2150 /min
  • Max. Lazító nyomaték: 620 Nm
  • Max. ütések száma: 4250 /min
  • Max. csavar mérete: M20
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 100 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 111 dB(A)
  • Ütőcsavarok: 12 m/s²
  • Szerszámtartó: Külső négyszög 1/2 ″ (12,70 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban