SB 18 LTX Impulzus akkus ütvecsavarozó

Cikkszám: 602192500
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
    Termék fajtája Fúrókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 602192500
    EAN / GTIN 4007430240972
    Gyártó száma 602192500

    Leírás

    Leírás:

    • Robusztus akkus ütvefúrógép maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
    • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő pontfúráshoz
    • Teljesítményes Metabo 4-pólusú motor a fúráshoz és csavarozáshoz
    • Nagy teljesítményű ütőszerkezet a legjobb munkateljesítményhez
    • Szélsőcsavarhúzóval ellátott orsó a csavarhúzó-... bitekkel a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
    • Fúrószerszámnyak (Ø 43 mm) a sokoldalú használathoz
    • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
    • Robusztus, öntött alumínium fogaskerékház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
    • Praktikus szíjhoroggal és bitdepóval, jobbra vagy balra rögzíthető
    • MetaBOX-szal, az intelligens megoldással a szállításhoz és tároláshoz
    • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével kombinálható: www. cordless-alliance-system.com

      Szállítási terjedelem
    • Fúrótokmány Futuro Plus fémhüvellyel, kiegészítő fogantyúval, övhoroggal és bitdepóval, 2 Li-Power akkucsomag (18 V/4,0 Ah), töltő ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

    Jellemző:

    • Akkumulátor kapacitás: 2 x 4 Ah
    • Akkumulátor feszültsége: 18 V
    • Az akkumulátor típusa: Li-Power
    • Fúrófém: 2.5 m/s²
    • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
    • Fúrás Ø falazat: 16 mm
    • Fúró-Ø acél: 13 mm
    • Fúrás-Ø puha fa: 65 mm
    • Állítható nyomaték: 1.5 - 24 Nm
    • Súly akkumulátorral: 2.5 kg
    • Súly akkumulátor nélkül: 1.8 kg
    • Impulzusnyomaték: 60 Nm
    • Sebesség üresjáratban: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
    • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 110 Nm
    • Max. Nyomaték lágy: 55 Nm
    • Max. ütések száma: 32300 /min
    • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
    • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
    • Hangnyomásszint: 80 dB(A)
    • Hangteljesítményszint (LwA): 91 dB(A)
    • Ütvefúró beton: 13 m/s²
    • Csavarozás ütés nélkül: 2.5 m/s²

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz