BS 18 LTX Impulzus akkus fúró/csavarozó

Cikkszám: 602191890
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Ütvefúró csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602191890
EAN / GTIN 4007430238917
Gyártó száma 602191890
L-szám L01750 602
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Robusztus fúrógép maximális teljesítménnyel a legnehezebb alkalmazásokhoz
  • Kapcsolható impulzus üzemmód a beragadt csavarok kicsavarásához és a sima felületeken történő pontfúráshoz
  • Teljesítményes Metabo 4-pólusú motor a fúráshoz és csavarozáshoz
  • Túlterhelés elleni védelem: Védi a motort a túlmelegedéstől
  • Szelep hatszögletű foglalattal a csavarhúzóhegyek számára a fúrótokmány nélküli munkavégzéshez
  • Fúrótokmánynyak (Ø 43 mm) a sokoldalú használathoz
  • Integrált munkalámpa a munkaterület megvilágításához
  • Robusztus, öntött alumínium fogaskerékház az optimális hőelvezetés és tartósság érdekében
  • Praktikus övhoroggal, jobbra vagy balra rögzíthető
  • Nagy márka, egy akkumulátor rendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com

    Szállítási terjedelem
  • Futuro Plus fúró tokmány fémhüvellyel, kiegészítő fogantyúval, övhoroggal, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 18 V
  • Fúrófém: 2.5 m/s²
  • Fúrótokmány befogószélesség: 1.5 - 13 mm
  • Fúró-Ø acél: 13 mm
  • Fúrás-Ø puha fa: 65 mm
  • Állítható nyomaték: 1.5 - 24 Nm
  • Súly akkumulátorral: 2.1 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 1.7 kg
  • Impulzusnyomaték: 60 Nm
  • Üresjárati fordulatszám: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Max. nyomaték Nyomaték kemény: 110 Nm
  • Max. Nyomaték lágy: 55 Nm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Hangnyomásszint: 80 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 91 dB(A)
  • Csavarozás ütés nélkül: 2.5 m/s²