RBE 9-60 Készlet csőszalagcsiszológép

Cikkszám: 602183510
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
Termék fajtája Szalagos csőcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602183510
EAN / GTIN 4007430298898
Gyártó száma 602183510
L-szám L01750 34

Leírás

Leírás:

  • Kompakt csőszalagcsiszoló nagy szalagsebességgel a rozsdamentes acélcsövek produktív megmunkálásához
  • Nagy, 190°-os tekercselési szög a varratmentes felülethez
  • Metabo Marathon motor szabadalmaztatott porvédelemmel a hosszú élettartamért
  • Vario-Constamatic (VC) teljes tengelyű elektronika állítókerékkel: az anyagspecifikus sebességgel történő munkavégzéshez, amely terhelés alatt szinte állandó marad
  • Szerszám nélküli csiszolószalagcsere és állítható szalagvezető
  • Elektronikus túlterhelésvédelem a hosszú élettartamért
  • Elektronikus lágyindítás a rázkódásmentes indításhoz
  • Újraindítás elleni védelem: Megakadályozza a véletlenszerű indítást az áramellátás megszakadása után
  • Szénkefék a motor védelmére

    Szállítási terjedelem
  • 10 csiszolószalag Zirkon (30x533mm; P80), 2 csiszolószalag Piramis (30x533mm; P280/A65), 2 csiszolószalag Piramis (30x533mm; P400/A45), 2 csiszolószalag Piramis (30x533mm; P600/A30), 2 csiszolószalag Piramis (30x533mm; P1200/A16), 3 nem szőtt szalag (30x533mm; közepes), acéllemezből készült hordtáska.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 470 W
  • Szalagsebesség üresjáratban: 8 - 14 m/s
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 3.1 kg
  • Kábelhossz: 4 m
  • Max. Cső átmérő: 60 mm
  • Bizonytalanság K: 1.5 m/s²
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 900 W
  • Csiszolási felület: 1.8 m/s²
  • Hangnyomásszint: 88 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 99 dB(A)
  • Csiszolószalag méretei: 30 x 533 mm
  • Tekercselési szög: 190 °

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban