ASA 30 H PC Univerzális porszívó

Cikkszám: 602088000
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
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602088000
EAN / GTIN 4061792230804
Gyártó száma 602088000
L-szám L01750 1151

Leírás

Leírás:

  • Kompakt, sokoldalú H porosztályú porszívó integrált szűrőtisztítással
  • A szerszámokkal és tartozékokkal ellátott metaBOX gyorscsatlakoztatása a porszívóra a könnyű áthelyezés érdekében
  • Nedves/száraz porszívó kereskedelmi engedéllyel
  • Előgépek porszívózásához és építkezések, műhelyek stb. takarításához.
  • Haszonaljzat elektromos szerszámhoz a porszívó automatikus be-/kikapcsolójának használatához
  • PressClean: manuális szűrőtisztítás erős légáramlással, amikor a porszívó kapcsolóját munkaszünetekben megnyomja
  • Maximális felhasználói védelem: H porosztályú EU-szabvány szerint tanúsított
  • Nedves porszívózás közbeni szívásleállítás, a maximális töltöttségi szint elérésekor
  • Figyelmeztető jelzés a minimális térfogatáram elmaradásakor a felhasználó védelme érdekében
  • Futás utáni automatika a szívótömlő teljes kiürítéséhez
  • Az antisztatikus alapfelszerelés megakadályozza a statikus feltöltődést a megfelelő tartozékok használata esetén
  • Egyszerű szállítás a kábel- és tömlőtartónak és a és tömlőtartónak, valamint a csövek és fúvókák depójának köszönhetően
  • Praktikus tartozékrekesz csukható fedéllel az apró alkatrészek számára
  • A szívó tartozékok Quick rendszerrel a gyors használat közbeni cseréhez

    Szállítási terjedelem
  • Antisztatikus szívótömlő Quick (Ø 32 mm / 4 m), Quick csatlakozóhüvely Ø 28/35 mm, Quick csatlakozóhüvely Ø 40/45 mm, Quick Premium fogantyúadapter, 3 szívócső (krómozott), speciális szűrőzsák a H-osztályhoz, résfúvóka, padlófúvóka (360 mm széles), szívófúvóka (120 mm széles), kefefúvóka.

Jellemző:

  • Bizonytalanság K: 2.5 dB(A)
  • Cső hossza: 4 mm
  • Kábelhossz: 8 m
  • Tömeg: 10.8 kg
  • Bruttó tömeg: 14.450 kg
  • A tartály térfogata: 30 l
  • Szívótömlő Ø: 32 mm
  • Hangnyomásszint: 78 dB(A)
  • Negatív nyomás: 225 hPa (mbar)
  • Maximális bemeneti teljesítmény: 1200 W
  • Max. légteljesítmény: 4200 l/min
  • Szűrőfelület: 5000 m²