AS 36-18 L 20 PC CC akkumulátoros porszívó AS 36-18 L 20 PC CC akkumulátoros porszívó

Cikkszám: 602072850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602072850
EAN / GTIN 4061792230484
Gyártó száma 602072850

Leírás

Kivitel:

Akkus porszívó AS 36-18 L 20 PC-CC kézi szűrőtisztítással és CordlessControl;

Leírás:

  • Kompakt, sokoldalú, L porosztályú akkumulátoros porszívó integrált szűrőtisztítással
  • CordlessControl: a porszívó automatikusan elindul/leáll, ha a tömlőre csatlakoztatott Metabo vagy más márkájú akkumulátoros szerszámot be/ki kapcsolják
  • Nedves/száraz porszívó kereskedelmi engedéllyel
  • Az alkalmazás védelme: az L porosztályú porokra vonatkozó uniós szabvány szerint tanúsított porok
  • PressClean: Kézi szűrőtisztítás erős légáramlással, ha a porszívó kapcsolóját munkaszünetekben megnyomja
  • Eco üzemmód az akkumulátor töltésenkénti hosszabb üzemidőhöz, Boost üzemmód a maximális teljesítményhez
  • Automatikus utánfutás funkció a szívótömlő teljes kiürítéséhez
  • Nedves porszívózás közbeni szívásleállítás, a maximális töltöttségi szint elérésekor
  • Az alapszintű antisztatikus berendezés megakadályozza a statikus feltöltődést a megfelelő tartozékok használata esetén
  • A metaBOX-ok gyors összekapcsolása a porszívón lévő szerszámokkal és tartozékokkal a könnyű áthelyezés érdekében
  • A porszívó tartozékai a Quick-rel ellátott porszívó tartozékokkal
  • . rendszerrel a használat közbeni gyors cseréhez
  • Egyszerű szállítás a tömlőtartónak és a csövek és fúvókák depójának köszönhetően
  • Por- és fröccsenésbiztos akkumulátortartó rekesz zárható fedéllel
  • Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18 V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system.com
Szállítási terjedelem:
Antisztatikus szívótömlő Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl jeladó rögzítőpánttal Ø 35 mm, 3 műanyag szívócső, vlies szűrőzsák, szívófúvóka (120 mm széles), padlófúvóka (300 mm széles), résfúvóka, kefefúvóka, csatlakozóhüvely Quick Ø 28/35 mm, markolat távtartó Quick Professional, akkumulátor nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Mérési bizonytalanság K: 2 dB(A)
  • Akkufeszültség: 18 V
  • Légkibocsátás max.: 3300 l/perc
  • Vákuum: 140 hPa (mbar)
  • Szűrőfelület: 3500 cm²
  • Tartály térfogata: 20 l
  • A szívótömlő Ø: 32 mm
  • Szívótömlő hossza: 3,2 m
  • Súly akkumulátor nélkül: 9,2 kg
  • Bruttósúly: 11,703 kg