ASR 25 M SC porszívó

Cikkszám: 602070000
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
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602070000
EAN / GTIN 4061792182110
Gyártó száma 602070000

Leírás

Leírás:

  • Kereskedelmi engedéllyel rendelkező nedves/száraz porszívó
  • Ideális mobil használatra a kis súly és a kompakt kialakítás miatt
  • Előgépes porszívózáshoz és építkezések, műhelyek stb. takarításához.
  • Haszonaljzat elektromos szerszámhoz a porszívó automatikus be-/kikapcsolójának használatához
  • SelfClean: félautomata szűrőtisztítás a munkaszünetek alatt a következő használathoz
  • Nagyfokú felhasználóvédelem: Az M porosztályra vonatkozó EU szabvány szerint tanúsított
  • Nedves porszívózás közbeni automatikus kikapcsolás, a maximális töltöttségi szint elérésekor
  • Figyelmeztető jelzés a minimális térfogatáram elmaradásakor a felhasználó védelme érdekében
  • Optimális szívóteljesítmény a tömlőátmérő előválasztása révén
  • Automatika futás után a szívótömlő teljes kiürítéséhez
  • Antisztatikus- Az alapfelszereltség megakadályozza a statikus feltöltődést a megfelelő tartozékok használata esetén
  • Kábeltekercselési lehetőség
  • Praktikus tartozéktároló és tárolófelület
  • Tárolási és szállítási rendszer: MetaLoc és a porszívó összekapcsolása a Metadepóval (tartozék)
  • Mobil, kompakt, nedves/száraz porszívó kereskedelmi engedéllyel
  • A vezetőképes tömlő maximális védelmet nyújt a statikus feltöltődés ellen

    Szállítási terjedelem
  • Antisztatikus szívótömlő (Ø 35 mm / 4 m), köztes fogantyúdarab, 2 szívócső műanyagból, 2 poliészter szűrőkazetta (M osztály), vlies szűrőzsák, résfúvóka, univerzális fúvóka.

Jellemző:

  • Maximális bemeneti teljesítmény: 1400 W
  • A tartály térfogata: 25 l
  • Szűrőfelület: 8600 cm²
  • Tömeg: 11 kg
  • Kábelhossz: 8 m
  • Max. légteljesítmény: 4380 l/min
  • Szívótömlő Ø: 35 mm
  • Hangnyomásszint: 72 dB(A)
  • Cső hossza: 4 m
  • Negatív nyomás: 270 hPa (mbar)