HG 20-600 Hőlégfúvó

Cikkszám: 602066500
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
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 602066500
EAN / GTIN 4061792186057
Gyártó száma 602066500
L-szám L01750 117

Leírás

Leírás:

  • Sokoldalú forrólevegő-fúvó állítókerékkel az egyszerű, fokozatmentesen állítható hőmérséklet beállításához
  • Magas minőségű kerámiafűtés, erős motor és optimális egységhűtés a hosszú élettartam érdekében
  • Széleskörű felhasználási terület: Festékeltávolítás, formázás, zsugorítás, hegesztés és még sok más
  • Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak és a csúszásmentes, puha tapintású felülettel ellátott fogantyúnak köszönhetően
  • Biztonságos álló munkavégzés a nagy, csúszásmentes állófelületnek köszönhetően

    Szállítási terjedelem
  • Széles sugárfúvóka (50 mm), reflektorfúvóka, redukáló fúvóka (9 mm), metaBOX 145.

Jellemző:

  • A légáramlási fokozatok száma: 3
  • A léghőmérsékleti lépések száma: végtelenül
  • Maximális bemeneti teljesítmény: 2000 W
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 0.62 kg
  • Kábelhossz: 2.2 m
  • Levegőmennyiség: 150 / 300 / 500 l/min
  • A levegő hőmérséklete: 80 - 600 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz