ASR 35 M ACP univerzális porszívó

Cikkszám: 602058000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 602058000
EAN / GTIN 4007430250124
Gyártó száma 602058000
L-szám L01750 1526
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Az építkezéseken és a műhelyben folyamatos használatban lévő elektromos szerszámok porszívózásához
  • Kifejezetten alkalmas beton- és kőpor porszívózására
  • Nedves/száraz porszívó kereskedelmi engedéllyel
  • Használt aljzat elektromos szerszámhoz a porszívó automatikus be-/kikapcsolójának használatához
  • AutoCleanPlus: Költség- és időmegtakarítás az automatikus MPulse szűrőtisztításnak köszönhetően folyamatos használat esetén
  • Importálódás a szűrő azonnali lerázása, ha a szívóteljesítmény az optimális alá csökken
  • Magas fokú felhasználóvédelem: Az M porosztályra vonatkozó uniós szabvány szerint tanúsított
  • Automatikus kikapcsolás nedves porszívózás közben, a maximális töltöttségi szint elérésekor
  • Figyelmeztető jelzés, ha a minimális térfogatáramot nem érik el a felhasználó védelme érdekében
  • Optimális szívóteljesítmény a tömlőátmérő előválasztása révén
  • Futás utáni automatika a szívótömlő teljes kiürítéséhez
  • Antisztatikus- Az alapfelszereltség megakadályozza a statikus feltöltődést a megfelelő tartozékok használata esetén
  • Stabilis az extra nagy kerekeknek és a rögzítőfékkel ellátott lengőkeréknek köszönhetően
  • Kábeltekercs a kábelhez
  • Praktikus tartozéktároló és tárolófelület

    Szállítási terjedelem
  • Antisztatikus szívótömlő (Ø 35 mm / 4 m), Csatlakozóhüvely Ø 41/48 mm, köztes fogantyúdarab, 2 műanyag szívócső, 2 poliészter szűrőkazetta (M osztály), PE hulladékgyűjtő zsák, résfúvóka, padlófúvóka (300 mm széles).

Jellemző:

  • Maximális bemeneti teljesítmény: 1400 W
  • A tartály térfogata: 35 l
  • Szűrőfelület: 8600 cm²
  • Tömeg: 16 kg
  • Kábelhossz: 8 m
  • Max. légteljesítmény: 4380 l/min
  • Szívótömlő Ø: 35 mm
  • Hangnyomásszint: 69 dB(A)
  • Cső hossza: 4 m
  • Negatív nyomás: 270 hPa (mbar)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz